Startseite

BM S.P.A. - BMM004431 TERM TUBO ISOL NERO 10F10 - 004431

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM004431 TERM TUBO ISOL NERO 10F10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629044319

Artikelnummer

BMM004431

Herstellernummer

004431

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 10F10