BM S.P.A. - BMM005491 TERM TUBO ISOL NERO 16F12 - 005491
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629054912
Artikelnummer
BMM005491
Herstellernummer
005491
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 16F12


