BM S.P.A. - BMM00653 BUSS GRIGIO DIN 2X0,75-10 DIN 46228/4 - 00653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8013629006539
Artikelnummer
BMM00653
Herstellernummer
00653
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO GRIGIO DIN 2X0,75-10 DIN 46228/4


