Startseite

BM S.P.A. - BMM00714 BUSSOLA AVORIO 16X12 - 00714

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM00714 BUSSOLA AVORIO 16X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629007147

Artikelnummer

BMM00714

Herstellernummer

00714

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO AVORIO 16X12