BM S.P.A. - BMM007431 TERM TUBO ISOL NERO 35F10 - 007431
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629074316
Artikelnummer
BMM007431
Herstellernummer
007431
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 35F10


