BM S.P.A. - BMM00760 BUSSOLA ARANCIO 2X4-12 - 00760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629007604
Artikelnummer
BMM00760
Herstellernummer
00760
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO ARANCIO 2X4-12


