BM S.P.A. - BMM00761 BUSSOLA VERDE 2X6-14 - 00761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8013629007611
Artikelnummer
BMM00761
Herstellernummer
00761
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO VERDE 2X6-14


