Startseite

BM S.P.A. - BMM00762 BUSSOLA MARRONE 2X10-14 - 00762

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM00762 BUSSOLA MARRONE 2X10-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - braun

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629007628

Artikelnummer

BMM00762

Herstellernummer

00762

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

braun

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO MARRONE 2X10-14