BM S.P.A. - BMM008491 TERM TUBO ISOL NERO 50F12 - 008491
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8013629084919
Artikelnummer
BMM008491
Herstellernummer
008491
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 50F12


