Startseite

BM S.P.A. - BMM009314 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 70 F 6 - 009314

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM009314 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 70 F 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629093140

Artikelnummer

BMM009314

Herstellernummer

009314

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 70 F 6