BM S.P.A. - BMM009551 TERM TUBO ISOL NERO 70F14 - 009551
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629095519
Artikelnummer
BMM009551
Herstellernummer
009551
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 70F14


