BM S.P.A. - BMM00961 TERM TUBO ISOL 70 F 16 - 00961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629009615
Artikelnummer
BMM00961
Herstellernummer
00961
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO 70 F 16


