BM S.P.A. - BMM011311 TERM DA TUBO 1,5 F 6 - 011311
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629113114
Artikelnummer
BMM011311
Herstellernummer
011311
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 1,5 F 6


