BM S.P.A. - BMM012311 TERM DA TUBO 2,5 F 6 - 012311
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629123113
Artikelnummer
BMM012311
Herstellernummer
012311
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 2,5 F 6


