BM S.P.A. - BMM013191 TERM DA TUBO 6 F 4 - 013191
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629131910
Artikelnummer
BMM013191
Herstellernummer
013191
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 6 F 4


