BM S.P.A. - BMM013310 TERM DA TUBO 4 F 6 - 013310
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 4 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629133105
Artikelnummer
BMM013310
Herstellernummer
013310
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
4 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 4 F 6


