Startseite

BM S.P.A. - BMM013370 TERM DA TUBO 4 F 8 - 013370

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM013370 TERM DA TUBO 4 F 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629133709

Artikelnummer

BMM013370

Herstellernummer

013370

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

4 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 4 F 8