BM S.P.A. - BMM014319 TERM DA TUBO 10 F 6 90 GRADI - 014319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629143197
Artikelnummer
BMM014319
Herstellernummer
014319
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 10 F 6 90 GRADI


