BM S.P.A. - BMM015319 TERM DA TUBO 16 F 6 90 GRADI - 015319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629153196
Artikelnummer
BMM015319
Herstellernummer
015319
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 16 F 6 90 GRADI


