Startseite

BM S.P.A. - BMM01625 TERM DA TUBO 25 F 5 - 01625

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM01625 TERM DA TUBO 25 F 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629016255

Artikelnummer

BMM01625

Herstellernummer

01625

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 25 F 5