BM S.P.A. - BMM017374 TERM DA TUBO SUPERFLEX 35 F 8 - 017374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629173743
Artikelnummer
BMM017374
Herstellernummer
017374
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 35 F 8


