BM S.P.A. - BMM017434 TERM DA TUBO SUPERFLEX 35 F 10 - 017434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629174344
Artikelnummer
BMM017434
Herstellernummer
017434
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 35 F 10


