Startseite

BM S.P.A. - BMM019379 TERM DA TUBO 70 F 8 90 GRADI - 019379

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM019379 TERM DA TUBO 70 F 8 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629193796

Artikelnummer

BMM019379

Herstellernummer

019379

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 70 F 8 90 GRADI