Startseite

BM S.P.A. - BMM031554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 95 F 14 - 031554

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM031554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 95 F 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629315549

Artikelnummer

BMM031554

Herstellernummer

031554

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 95 F 14