Startseite

BM S.P.A. - BMM032434 TERM DA TUBO SUPERFLEX 120 F 10 - 032434

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM032434 TERM DA TUBO SUPERFLEX 120 F 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629324343

Artikelnummer

BMM032434

Herstellernummer

032434

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 120 F 10