BM S.P.A. - BMM032554 TERM DA TUBO SUPERFLEX 120 F 14 - 032554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629325548
Artikelnummer
BMM032554
Herstellernummer
032554
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 120 F 14


