BM S.P.A. - BMM03337 TERM DA TUBO 150 F 8 - 03337
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8013629033375
Artikelnummer
BMM03337
Herstellernummer
03337
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 150 F 8


