Startseite

BM S.P.A. - BMM034494 TERM DA TUBO SUPERFLEX 185 F 12 - 034494

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM034494 TERM DA TUBO SUPERFLEX 185 F 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629344945

Artikelnummer

BMM034494

Herstellernummer

034494

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 185 F 12