BM S.P.A. - BMM03655 TERM DA TUBO 300 F 14 - 03655
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629036550
Artikelnummer
BMM03655
Herstellernummer
03655
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 300 F 14


