BM S.P.A. - BMM03861 TERM DA TUBO 500 F 16 - 03861
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8013629038615
Artikelnummer
BMM03861
Herstellernummer
03861
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 500 F 16


