Startseite

BM S.P.A. - BMM03867 TERM DA TUBO 500 F 20 - 03867

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM03867 TERM DA TUBO 500 F 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 500 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629038677

Artikelnummer

BMM03867

Herstellernummer

03867

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

500 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 500 F 20