Startseite

BM S.P.A. - BMM053491 TERM TUBO ISOL NERO 150 F12 - 053491

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM053491 TERM TUBO ISOL NERO 150 F12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629534919

Artikelnummer

BMM053491

Herstellernummer

053491

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 150 F12