BM S.P.A. - BMM05549 TERM TUBO ISOL 240 F 12 - 05549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629055490
Artikelnummer
BMM05549
Herstellernummer
05549
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO DA TUBO 240 F 12


