Startseite

BM S.P.A. - BMM072150145 MOCASSINI PELLE FLEX S3 BLACK FN 45 - 072150145

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM072150145 MOCASSINI PELLE FLEX S3 BLACK FN 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230842820

Artikelnummer

BMM072150145

Herstellernummer

072150145

Hersteller

BMM

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

45

Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)