BM S.P.A. - BMM18500A1 VALIGIA ALLUMINIO + ASS. BM 18A1 - 18500A1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Verpackung - Koffer
Anzahl der Zangen - 1
Packung
1 ST
EAN
8013629243545
Artikelnummer
BMM18500A1
Herstellernummer
18500A1
Hersteller
BMM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
1


