Startseite

BM S.P.A. - BMM2450 PRESSACAVO OTT NIK. 1/4 - 2450

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2450 PRESSACAVO OTT NIK. 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629124509

Artikelnummer

BMM2450

Herstellernummer

2450

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

13 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.337 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK 1/4