BM S.P.A. - BMM2451 PRESSACAVI OTT NIK. 3/8 - 2451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629245105
Artikelnummer
BMM2451
Herstellernummer
2451
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
6 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.337 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C