Startseite

BM S.P.A. - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8 - 2453

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...14 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629124530

Artikelnummer

BMM2453

Herstellernummer

2453

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...14 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

7.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 5/8