Startseite

BM S.P.A. - BMM2454 PRESSACAVI OTT NIK. 3/4 - 2454

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2454 PRESSACAVI OTT NIK. 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 8.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629124547

Artikelnummer

BMM2454

Herstellernummer

2454

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

17...19 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

8.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

28 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 3/4