BM S.P.A. - BMM2456 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/8 - 2456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...28 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 10.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629124561
Artikelnummer
BMM2456
Herstellernummer
2456
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26...28 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
37 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C