Startseite

BM S.P.A. - BMM2458 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/2 - 2458

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2458 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...35 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8013629124585

Artikelnummer

BMM2458

Herstellernummer

2458

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

33...35 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

12 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

47 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1 1/2