BM S.P.A. - BMM2459 PRESSACAVI OTT NIK 2 - 2459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...45 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 12 mm
Packung
20 ST
EAN
8013629124592
Artikelnummer
BMM2459
Herstellernummer
2459
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43...45 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
12 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C