BM S.P.A. - BMM24592 PRESS OTT 2 1/2 NICH - 24592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 55...57 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 12 mm
Packung
3 ST
EAN
8013629245921
Artikelnummer
BMM24592
Herstellernummer
24592
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
55...57 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
12 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
80 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C