Startseite

BM S.P.A. - BMM24593 PRESS OTT 3 NICH - 24593

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM24593 PRESS OTT 3 NICH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 67...69 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 20 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8013629245938

Artikelnummer

BMM24593

Herstellernummer

24593

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

67...69 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

20 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

95 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK 3