BM S.P.A. - BMM2550 PRESSACAVI OTT. IP 68 M50X1.5 - 2550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
12 ST
EAN
8013629255005
Artikelnummer
BMM2550
Herstellernummer
2550
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
55 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...120 °C


