BM S.P.A. - BMM2596 PRESS OTTONE PG 7 - 2596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
EAN
8013629259607
Artikelnummer
BMM2596
Herstellernummer
2596
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
13 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.27 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C