Startseite

BM S.P.A. - BMM2599 PRESS OTT PG 13 - 2599

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2599 PRESS OTT PG 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629259904

Artikelnummer

BMM2599

Herstellernummer

2599

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK PG 13