BM S.P.A. - BMM2603 PRESS OTT PG 36 - 2603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP54
Packung
20 ST
EAN
8013629260306
Artikelnummer
BMM2603
Herstellernummer
2603
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
9 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
47 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C