Startseite

BM S.P.A. - BMM2816 PRESSACAVO OT M16X1,5 - 2816

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2816 PRESSACAVO OT M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629281608

Artikelnummer

BMM2816

Herstellernummer

2816

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

6 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE M16X1,5