Startseite

BM S.P.A. - BMM2832 PRESSACAVO OT NIK M32X1,5 - 2832

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2832 PRESSACAVO OT NIK M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...22 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629283206

Artikelnummer

BMM2832

Herstellernummer

2832

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...22 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

9 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

33 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M32X1,5